Zarejestruj się i korzystaj ze wszystkich funkcji sklepu internetowego.
Sprzedaż tylko dla firm
Ten kod QR stracił ważność. Kliknij na przycisk poniżej, aby aktywować go ponownie.
Sortowanie
Liczba znalezionych pozycji: 5 o liczbie wersji: 155
Baza F-papierowa z ziarnem z tlenku glinu, rozproszenie półotwarte, do bardzo wysokich obciążeń (np. kalibracja).
The long sanding belt is available in various dimensions and can be tailored to your requirements. Simply ask your Würth sales representative.
For perfect pre-sanding of flat and slightly profiled components made of steel or stainless steel with strict requirements for decorative surfaces.
For perfect final sanding (finish sanding) of flat and slightly profiled components made of steel or stainless steel with strict requirements for decorative surfaces.
For perfect intermediate sanding of flat and slightly profiled components made of steel or stainless steel with constant surface quality (roughness) over the entire service life of the belt. For applications with strict requirements for decorative surfaces.
Znaleziono więcej pozycji. Aby uzyskać dokładniejsze wyniki, wprowadź bardziej szczegółowe dane.
Prosimy sprawdź poprawność wprowadzanego tekstu lub poszukaj pod innym hasłem.
Wiertło spiralne HSS DIN 338 typ RN, kąt wierzch. 130°
Tarcza szlifierska Useit® Superpad, drewno
Nadwoziowa piła tarczowa z płaskim adapterem
Piła cylindryczna, HSS bimetal Longlife & Speed HSCo8
Nadwoziowa piła tarczowa z adapterem SIG
Krążek papieru ściernego do pracy na sucho, do drewna KP perfect
Rolka papieru ściernego do pracy na sucho, do drewna KP perfect
Wiertło spiralne HSS DIN 338 typ RW