Zarejestruj się i korzystaj ze wszystkich funkcji sklepu internetowego.
Sprzedaż tylko dla firm
Ten kod QR stracił ważność. Kliknij na przycisk poniżej, aby aktywować go ponownie.
Sortowanie
Liczba znalezionych pozycji: 8 o liczbie wersji: 56
For matting, burnishing and finishing (final grinding) as well as for levelling of stainless steel handrails with strict requirements for decorative surfaces.
Z zamszowym podłożem i zapięciem na rzepy do matowania, szczotkowania, polerowania, dopasowywania przejść, czyszczenia powłok tlenkowych i usuwania odbarwień.
Do matowania, polerowania i wykańczania (szlifowania końcowego) oraz do wyrównywania „wstępnie szlifowanych” płaskich i lekko profilowanych elementów wykonanych ze stali nierdzewnej o wysokich wymaganiach wobec powierzchni dekoracyjnych.
For matting, calendering and finishing of pipe constructions using the electric grinding file.
Do rozszerzanej i nadmuchiwanej rolki
Non-woven tape with low stretch backing for finishing work with pneumatic filing belt machine
Do matowania, polerowania i wygładzania rur, kolanek rurowych i zamkniętych struktur rurowych
Znaleziono więcej pozycji. Aby uzyskać dokładniejsze wyniki, wprowadź bardziej szczegółowe dane.
Prosimy sprawdź poprawność wprowadzanego tekstu lub poszukaj pod innym hasłem.
Wiertło spiralne HSS DIN 338 typ RN, kąt wierzch. 130°
Tarcza szlifierska Useit® Superpad, drewno
Nadwoziowa piła tarczowa z płaskim adapterem
Piła cylindryczna, HSS bimetal Longlife & Speed HSCo8
Nadwoziowa piła tarczowa z adapterem SIG
Krążek papieru ściernego do pracy na sucho, do drewna KP perfect
Rolka papieru ściernego do pracy na sucho, do drewna KP perfect
Wiertło spiralne HSS DIN 338 typ RW