Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Paroizolacja WÜTOP® DB 20
Niezwykle odporna membrana paroizolacyjna.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Wütop® DB 20 to membrana paroizolacyjna, nieprzepuszczająca powietrza i pary wodnej, służąca do renowacji wnętrz i przebudowy poddaszy. Do stosowania w połączeniu z przepuszczającymi parę wodną ochronnymi, podkładowymi membranami dachowymi. Również do drewnianych konstrukcji szkieletowych z systemami izolacji termicznej.
Zabezpieczenie
- Wzmocnienie z tkaniny zapewnia wyjątkową trwałość, odporność na rozdarcie i przebicie. Idealna do izolacji wdmuchiwanej
- Zapobiega przedostawaniu się wilgoci do wewnętrznej izolacji termicznej, która wpływa negatywnie na efekt izolacyjny
Technologia
- Trójwarstwowa termoizolacja ze wzmocnieniem z tkaniny
- Przyjazna dla środowiska, ponieważ może być poddana recyklingowi
Uniwersalne zastosowanie
Dachy, ściany i podłogi.
Oszczędza czas i pieniądze
Paroizolacja o szerokości 3 m zapewniająca szybki montaż.
Instrukcja montażu
- Przymocować paroizolację Wütop® DB 20 do „ciepłej” strony izolacji termicznej za pomocą zszywacza (udarowy zszywacz nr art. 0714 854, 0714 811 lub taker ręczny, nr art. 0714 834) i zabezpieczyć listwami.
- Gładka strona powinna być zawsze skierowana w stronę instalatora.
- Pionowe zakłady muszą zawsze przylegać do krokwi.
- Upewnić się, że zakładka jest odpowiednia: Zakładka pozioma: co najmniej 10 cm (zakład z wykorzystaniem taśmy), zakładka pionowa: ok. 20 cm.
- Wszystkie zakładki i otwory po zszywaczu muszą zostać uszczelnione za pomocą odpowiedniej taśmy klejącej (nr art. 0992 700 050).
- W przypadku szczelnego montowania do muru membranę należy zamocować za pomocą kleju do folii Wütop® (nr art. 0893 700 100, 0893 700 110) i w razie potrzeby zabezpieczyć listwą zaciskową.
- Uważać, aby nie uszkodzić membrany podczas montażu.
- Przed zamocowaniem okładziny wnętrza (płyty kartonowo-gipsowe, panele drewniane itp.) sprawdzić, czy paroizolacja została odpowiednio zainstalowana i w razie potrzeby poprawić jej położenie.
Izolacja krokwi
- Wütop® DB 20 idealnie nadaje się do stosowania jako paroizolacja do izolacji krokwi.
- Stosowanie: Procedura jest taka sama, jak w przypadku izolacji znajdującej się pomiędzy krokwiami.
- Należy pamiętać: Może być wystawiona na działanie warunków atmosferycznych maksymalnie przez 6 tygodni.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!