Zarejestruj się i korzystaj ze wszystkich funkcji sklepu internetowego.
Sprzedaż tylko dla firm
Ten kod QR stracił ważność. Kliknij na przycisk poniżej, aby aktywować go ponownie.
Sortowanie
Stal/stal nierdzewna. Wyjątkowo wysoka prędkość wiercenia i długa żywotność, nawet do litych materiałów ze stali nierdzewnej.
Z wiertłem do nakiełków
Do użytku ze wszystkimi materiałami stalowymi oraz metalami odlewniczymi, miedzią, brązem, aluminium, tworzywami sztucznymi i drewnem.
Jeden adapter do wszystkich średnic
Do adaptera A2
With special centring point for shorter drilling times, suitable for almost all materials such as hardwood and softwood, cast iron, non-ferrous metals, conventional steel and stainless steel
Do obróbki najtwardszych i najbardziej ściernych materiałów
Do użytku z piłami otworowymi z węglików spiekanych i odpornymi na udar lekkimi koronkami w murarstwie
Wyjątkowo wysoka prędkość wiercenia i długa żywotność, nawet w litych materiałach ze stali nierdzewnej.
Wiertło spiralne HSS DIN 338 typ RN, kąt wierzch. 130°
Tarcza szlifierska Useit® Superpad, drewno
Piła cylindryczna, HSS bimetal Longlife & Speed HSCo8
Krążek papieru ściernego do pracy na sucho, do drewna KP perfect
Rolka papieru ściernego do pracy na sucho, do drewna KP perfect
Wiertło spiralne HSS DIN 338 typ RW
Wiertło udarowe Plus Quadro-L Vario
Płyta szlifierska D 150 mm