Zarejestruj się i korzystaj ze wszystkich funkcji sklepu internetowego.
Sprzedaż tylko dla firm
Ten kod QR stracił ważność. Kliknij na przycisk poniżej, aby aktywować go ponownie.
Compact empty box for DIN 338 twist drill bits, compatible with the ORSY® system
Compact empty cassette for machine taps M3-M12 according to DIN 371/ 376 and matching core hole spiral taps according to DIN 338, suitable for the ORSY® system.
Kompaktowe puste pudełko na pogłębiacze stożkowe DIN 335 C o średnicach od 6,3 do 20,5 mm, zgodne z systemem ORSY®.
Consisting of 5x diamond cutting disc BSL Metal and 2x diamond disc Cut & Grind BSL Metal
Consisting of 2x diamond cutting disc BSL Metal and 1x diamond disc Cut & Grind BSL Metal
Test set consisting of 3x long sanding belt metal CERALINE for perfect pre-sanding (grain sizes 60, 80 and 120) and 1x long sanding belt metal Compact grain for perfect intermediate sanding (grain size 240)