Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Obejma zaciskowa ze sprężyną falistą
Do zastosowań w warunkach dużych wahań ciśnienia i temperatury
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Sprężyna falista po wewnętrznej stronie taśmy
- Automatyczne dociąganie
- Zwiększona odporność na wodę, nawet w warunkach dużych wahań ciśnienia i temperatury
Asymetryczna budowa
- Równomierne rozłożenie sił
- Łeb zacisku nie przechyla się podczas dokręcania
Tłoczona wewnętrzna strona taśmy z zaokrąglonymi krawędziami
Zapobiega uszkodzeniu przewodu
Zimna woda/ogrzewanie, rury doprowadzające powietrze, w szczególności powietrze doładowania
Taśma o szerokości 9 mm do samochodów ciężarowych, taśma o szerokości 12 mm do pojazdów użytkowych
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!