Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Nit zrywalny o wysokiej wytrzymałości, łeb płasko-soczewkowy
Tuleja i trzpień wykonane z pasywowanej na niebiesko ocynkowanej stali (A2K)
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
- Nity ZEBRA® są klasyfikowane jako „o wysokiej wytrzymałości” dzięki pełnemu trzpieniowi, który zawsze się odłamuje na poziomie łba tulei nitu, dzięki czemu przejmuje funkcję podtrzymania na całej długości nitu. Ta funkcja zapewnia niezmiennie wysoką jakość połączenia. Równy, duży i mający czysty kształt łeb zamykający zapobiega wyrywaniu nitu z otworu. Dzięki temu można bezpiecznie i mocno połączyć również podzespoły o cienkich ściankach.
{587}Trzpień ułamuje się na poziomie łba{588}
{589}Duży łeb zamykający{590}
{591}Mocowanie trzpienia{592}
{593}Bardzo duża odporność na ścinanie dzięki trzpieniowi podpierającemu{594}
{595}Zabezpieczenie przed poluzowaniem nitu{596}
{597}Bezpieczny, mocujący trzpień, nie słychać stukania{598}
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!