Zarejestruj się i korzystaj ze wszystkich funkcji sklepu internetowego.
Sprzedaż tylko dla firm
Ten kod QR stracił ważność. Kliknij na przycisk poniżej, aby aktywować go ponownie.
Sortowanie
Liczba znalezionych pozycji: 19 o liczbie wersji: 92
ASME B18.2.2, stal ocynkowana klasy 5, pasywowana na niebiesko, UNC (gwint standardowy)
ASME B18.2.2, stal ocynkowana klasy 5, pasywowana na niebiesko, UNF (gwint drobnozwojny)
ASME B18.2.2, stal klasy 8, zwykła UNC (standardowy gwint)
ASME B18.2.2, stal klasy 5, zwykła, UNF (gwint drobnozwojny)
ASME B18.2.2, steel grade 5, yellow galvanised, UNF (fine thread)
ASME B18.2.2, steel grade 8, yellow galvanised, UNC (standard thread)
ASME 18.2.2, stal nierdzewna 18-8, UNF (drobny gwint)
ASME B18.2.2, stal nierdzewna 18-8, UNC (gwint standardowy)
ASME B18.2.2, steel grade 8, plain, UNF (fine thread)
ASME B18.2.2, stal nierdzewna 316, UNF (gwint drobnozwojny)
ASME B18.2.2, steel grade 2, plain, UNC (standard thread)
ASME B18.2.2, steel grade 8, yellow galvanised, UNF (fine thread)
ASME B18.2.2, galvanised steel grade 8 blue passivated, UNF (fine thread)
ASME B18.2.2, galvanised steel grade 2 blue passivated, UNF (fine thread)
ASME B18.2.2, stainless steel 316, UNC (standard thread)
ASME B18.2.2, stal ocynkowana, klasa 2, pasywowana na niebiesko, UNC (gwint standardowy)
ASME B18.2.2, stal cynkowana klasy 8, pasywowana na niebiesko UNC (gwint standardowy)
ASME B18.2.2, stal klasy 5, zwykła UNC (standardowy gwint)
Znaleziono więcej pozycji. Aby uzyskać dokładniejsze wyniki, wprowadź bardziej szczegółowe dane.
Prosimy sprawdź poprawność wprowadzanego tekstu lub poszukaj pod innym hasłem.