Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Nakrętka sześciokątna, typ B/A4
Stal nierdzewna DIN 934 A4, z podkładką zgodną z DIN EN ISO 7089 (DIN 125), stal nierdzewna A4. Do użytku z kotwą segmentową W-FAZ-IG/A4 i prętem gwintowanym
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Do użytku z prętami gwintowanymi z certyfikatem próby odbiorczej 3.1
Wkręty z łbem sześciokątnym, wkręty z łbem stożkowym płaskim, podkładki, podkładki oraz nakrętki stożkowe są pokryte specjalną powłoką i można je stosować wyłącznie w systemach kotwienia zgodnych z aprobatą ETA-99/0011.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!