Zarejestruj się i korzystaj ze wszystkich funkcji sklepu internetowego.
Sprzedaż tylko dla firm
Ten kod QR stracił ważność. Kliknij na przycisk poniżej, aby aktywować go ponownie.
Sortowanie
Liczba znalezionych pozycji: 8 o liczbie wersji: 8
Poręczne, wydajne urządzenie do wbijania zszywek o szerokości 5,7 mm i długości 10–40 mm
Bardzo lekkie, wydajne urządzenie do wbijania zszywek o szerokości 12,8 mm i długości 4–16 mm
Mocne narzędzie uniwersalne do łączenia różnych elementów mocujących: Zszywki typu WN, typu W155 oraz gwoździe T.
Szczególnie lekka i poręczna gwoździarka do gwoździ o średnicy 1,2 mm i długości 15–54 mm
Mocna, lekka gwoździarka pneumatyczna do wbijania gwoździ o okrągłym łbie połączonych w taśmy pod kątem 30–34°.
Mocna gwoździarka do użytku z gwoździami łączonymi drutem w zwoje o średnicy od 2,5 do 3,8 mm i długości od 45 do 90 mm
Mocna gwoździarka pneumatyczna do wbijania gwoździ z okrągłym łbem połączonych w taśmy pod kątem 21–22°, o średnicy 2,9–4,1 mm i długości 50–90 mm
Mocna gwoździarka pneumatyczna do wbijania gwoździ o okrągłym łbie połączonych taśmą pod kątem 21–22°.
Znaleziono więcej pozycji. Aby uzyskać dokładniejsze wyniki, wprowadź bardziej szczegółowe dane.
Prosimy sprawdź poprawność wprowadzanego tekstu lub poszukaj pod innym hasłem.