Zarejestruj się i korzystaj ze wszystkich funkcji sklepu internetowego.
Sprzedaż tylko dla firm
Ten kod QR stracił ważność. Kliknij na przycisk poniżej, aby aktywować go ponownie.
Sortowanie
Zasilana z akumulatora gwoździarka taśmowa do gwoździ Ø 2,9 do 3,3 mm i długości od 50 do 90 mm
Poręczne, wydajne urządzenie do wbijania zszywek o szerokości 5,7 mm i długości 10–40 mm
Szczególnie lekka i poręczna gwoździarka do gwoździ o średnicy 1,2 mm i długości 15–54 mm
Wydajne urządzenie gazowe do wykonywania połączeń drewnianych z 34° magazynkiem
Mocna gwoździarka do gwoździ o średnicy 2,5–2,8 mm i długości 22–35 mm
Mocne narzędzie uniwersalne do łączenia różnych elementów mocujących: Zszywki typu WN, typu W155 oraz gwoździe T.
Duża moc gwoździarki do obróbki zszywek o szerokości 10.8-11.3 mm i długości 35-75 mm
Bardzo lekkie, wydajne urządzenie do wbijania zszywek o szerokości 12,8 mm i długości 4–16 mm
Mocna, lekka gwoździarka pneumatyczna do wbijania gwoździ o okrągłym łbie połączonych w taśmy pod kątem 30–34°.