Zarejestruj się i korzystaj ze wszystkich funkcji sklepu internetowego.
Sprzedaż tylko dla firm
Ten kod QR stracił ważność. Kliknij na przycisk poniżej, aby aktywować go ponownie.
Sortowanie
Liczba znalezionych pozycji: 6 o liczbie wersji: 25
Black membrane for use on closed or open façades with a joint width of up to 30 mm and an opening proportion of up to 30%
Czarna membrana do fasad z ozdobnymi połączeniami, częścią otwartą połączeń wynoszącą maksymalnie 40% powierzchni fasady oraz szerokościami połączeń do 50 mm.
Coloured membrane for façades with decorative joints, an open joint portion of max. 50% of the façade surface and clear joint widths of up to 50 mm.
Façade membrane in various colours for aesthetically pleasing sealing of perforated façades up to an open joint portion of max. 70% of the façade surface and clear joint widths of up to 10 cm.
Non-combustible façade membrane in black, for use on façades with decorative joints, an open joint portion of max. 50% of the façade surface and clear joint widths of 50 mm
Extremely durable black membrane for use on façades with decorative joints, an open joint portion of max. 50 % and joint widths of up to 100 mm
Znaleziono więcej pozycji. Aby uzyskać dokładniejsze wyniki, wprowadź bardziej szczegółowe dane.
Prosimy sprawdź poprawność wprowadzanego tekstu lub poszukaj pod innym hasłem.