Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Metalowa kotwa do ościeżnic WUS 10
Do montażu okien we wszystkich materiałach pełnych. Śruba z łbem płasko stożkowym, napęd PZ3, stal ocynkowana
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/574255612.jpg)
Filtry wyboru
- Uniwersalna kotwa do ościeżnic do niskich obciążeń
- Doskonała przydatność do betonu, murów z pełnej cegły, powierzchni z kamienia naturalnego
- Szybkie, oszczędne mocowanie na wcisk
- Luźny montaż bez naprężeń
- Krzywka blokująca do pustych profili i jako urządzenie zapobiegające obracaniu
- Ukryte mocowanie za pomocą zaślepki
- Nadaje się do montażu maszynowego z kluczem PZ3
- Więziony stożek
- Tuleja: Blacha stalowa, powłoka Al/Zn
- Śruba: Stal cynkowana, niebieska powłoka tlenkowa
- Stożek: Stal cynkowana, niebieska powłoka tlenkowa
Sprawdzona ognioodporność w podwyższonych temperaturach zgodnie z normą DIN 4102 oraz odporność na bezpośrednie oddziaływanie płomieni
Wytyczne dotyczące montażu / RAL Niemiecki Instytut Jakości i Oznaczeń:
Mocowanie musi bezpiecznie przenosić wszystkie standardowe siły przenoszone przez okno na konstrukcję nośną. Oznacza to, że całkowita nośność musi być obliczona z np. obciążenia okna, obciążenia wiatrem i obciążenia roboczego (patrz DIN 1055). Aktualnie obowiązujące przepisy budowlane określają, że budynki i ich części muszą być zaplanowane w taki sposób, aby nie stanowiły zagrożenia dla życia i zdrowia ludzkiego ani dla bezpieczeństwa publicznego. Mocowanie okien również musi spełniać to kryterium. Do tych zastosowań polecamy kotwy 51, 52 i 53.
Ściany okienne zgodne z normą DIN 18056:
Niniejszą normę stosuje się do ścian okiennych o powierzchni co najmniej 9 m² o minimalnej długości boku 200 cm, obejmującą strukturę nośną (ramę, ościeżnicy, poprzeczki) z wypełnieniem (np. szyby). Niniejsza norma nie ma zastosowania do ścian wykonanych z bloków szklanych. W takim przypadku zalecamy kotwy z aprobatą techniczną do tego zastosowania
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/48690.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/48689.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/48751.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/48686.jpg)
Do mocowania ościeżnic okien i drzwi wykonanych z drewna, tworzyw sztucznych i aluminium
Szczególnie do wykorzystania w powierzchniach pełnych
Kotwa spełnia wymogi niektórych producentów okien dotyczących jakości montażu zgodnego z RAL
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!