Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
- S-Sn97Cu3 zgodnie z normą DIN EN ISO 9453
- Temperatura obróbki: 270–300°C
- Zakres temperatury topnienia: 230–250°C
Znakomite rozwiązanie do miękkiego lutowania rur miedzianych w instalacjach wody zimnej i gorącej (odporność na ciepło do 110°C), systemów chłodniczych i klimatyzacji, systemów grzewczych, chłodnic
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!