Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Listwa perforowana 2,0 mm
Do połączeń elementów drewnianych z belkami drewnianymi, które są narażone na działanie sił wyciągających i ściskających, np. łączniki ram drewnianych, belki wiatrowe, połączenia szczebli
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
- Wytrzymałość na zużycie Rm ≥ 295 N/mm²
- Wydłużenie przy zerwaniu A80 ≥ 22%
- Blacha ocynkowana ogniowo po obu stronach (DX51D + Z275 (ok. 20 µm)) zgodna z normą EN 10346:2009, grubość 2 mm
- Do klas zastosowania 1 i 2 zgodnie z normą EN 1995:2013
W przypadku każdego połączenia należy użyć 2 blach perforowanych i elementów drewnianych o takiej samej szerokości.
Należy uwzględnić odpowiedni naddatek w zakresie mimośrodowości w przypadku połączeń jednostronnych.
Należy przestrzegać prześwitu między krawędziami gwoździ, który jest zgodny z normą EC5.
Gwoździe należy rozmieścić symetrycznie względem osi siły oddziałującej centralnie.
Dostępne dokumenty robocze:
Tabele obciążeń i szczegółowe instrukcje można znaleźć na stronie internetowej www.wuerth.de/holzverbinder.
Odpowiednie łączniki:
- Gwoździe prążkowane/pierścieniowe zgodne z normą EN 14592: 4,0 x XX mm
- Śruba wieszaka belki stropowej ASSY zgodna z aprobatą ETA 11/0190: 5,0 x XX mm
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!