Zarejestruj się i korzystaj ze wszystkich funkcji sklepu internetowego.
Sprzedaż tylko dla firm
Ten kod QR stracił ważność. Kliknij na przycisk poniżej, aby aktywować go ponownie.
Zgodnie z DIN 3053, stal nierdzewna, A4
Średnica liny stalowej 1,5–6 mm zgodnie z WN 3060, średnica liny stalowej 8–12 mm zgodnie z normą DIN 3060. Wytrzymałość na rozciąganie przewodów wynosi 1570 N/mm2, stal nierdzewna A4
Średnica liny stalowej 1–6 mm zgodnie z WN 3055, średnica liny stalowej 8 mm zgodnie z normą DIN 3055. Wytrzymałość na rozciąganie przewodów wynosi 1570 N/mm2, stal nierdzewna A4
Lina stalowa z powłoką PCW, stal nierdzewna A4
Zgodne z WN 5176 007 z powłoką PCW, biały, wytrzymałość na rozciąganie przewodów wynosi 1570 N/mm2, stal nierdzewna A4