Zarejestruj się i korzystaj ze wszystkich funkcji sklepu internetowego.
Sprzedaż tylko dla firm
Ten kod QR stracił ważność. Kliknij na przycisk poniżej, aby aktywować go ponownie.
Sortowanie
Liczba znalezionych pozycji: 7 o liczbie wersji: 8
Kompaktowa lampa robocza z płynną regulacją jasności
Continuously dimmable (10-100 %) light sources: Flood light 150–1,500 lumens, spotlight 50–500 lumens
Lampa akumulatorowa (R) może być zasilana z sieci elektrycznej (AC). 5 poziomów oświetlenia: 200–4000 lumenów
Innovative clip-on light (problem solver) sheds light on places where the user needs it. The direct working area is always optimally illuminated
Rechargeable (R) lamp can be charged during mains operation (C). 2-in-1 dual system - can be operated with or without a charging cable (mains connection).
Daylight lamp (ALL DAYLIGHT function) - five different colour temperatures to choose between, ranging from warm white (2500 K) for light surfaces to cold white (6500 K) for dark surfaces.
Jeden panel LED o dużej wydajności z akumulatorami maszynowymi Würth 18 V 4,0 Ah/5,0 Ah.
Znaleziono więcej pozycji. Aby uzyskać dokładniejsze wyniki, wprowadź bardziej szczegółowe dane.
Prosimy sprawdź poprawność wprowadzanego tekstu lub poszukaj pod innym hasłem.