Zarejestruj się i korzystaj ze wszystkich funkcji sklepu internetowego.
Sprzedaż tylko dla firm
Ten kod QR stracił ważność. Kliknij na przycisk poniżej, aby aktywować go ponownie.
Sortowanie
Liczba znalezionych pozycji: 14 o liczbie wersji: 14
Dirt-resistant, easy-clean magnetic charging system with significantly lower susceptibility to failure
Dioda LED SMD 0,5 W
Wąska konstrukcja do pracy w ograniczonej przestrzeni
Wąska konstrukcja do pracy w ograniczonej przestrzeni. Dioda LED COB 5 W
Lampa ręczna LED z obrotową i elastyczną głowicą. Z wyświetlaczem cyfrowym stanu akumulatora i natężenia światła. Z funkcją ładowania przez USB-C i ładowania bezprzewodowego.
Kompaktowa, mocna latarka długopisowa. Z gniazdem ładowania USB-C i funkcją ładowania bezprzewodowego
Compact hand-held lamp with COB LED, 2 magnets, ball joint in the charging station, hook
Robust and versatile LED hand-held lamp for a wide range of applications thanks to the high IP66 degree of protection
Listwa LED 2,5 W
Meets ATEX requirements (2014/34/EU) Zone 0/21. Separate flood and spotlight, can operate individually or together (300 lumens).
Latest lithium-polymer rechargeable battery technology for short charging times and long operating times
Meets ATEX requirements (2014/34/EU) Zone 0/21. Separate flood and spotlight, can operate individually or together (400 lumens).
Znaleziono więcej pozycji. Aby uzyskać dokładniejsze wyniki, wprowadź bardziej szczegółowe dane.
Prosimy sprawdź poprawność wprowadzanego tekstu lub poszukaj pod innym hasłem.