Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Lampa wewnętrzna LED do montażu powierzchniowego 12 V
Z włącznikiem
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
- Kąt emisji światła: 100°
- Redukcja szumów zgodnie z dyrektywą 95/54/WE
- Klasa ochrony IP40
- Aluminiowa obudowa z odpornymi na uderzenia pokrywami końcowymi z ABS
- Temperatura barwowa: 4000 K
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!