Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Kurtka softshellowa Stretch X
Ta praktyczna kurtka jest wykonana z elastycznego materiału softshellowego oraz ma odpinane rękawy. Kurtka oferuje również ochronę przed wiatrem i wzmocnione przy ramionach.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
- Wodoszczelność (8000 mm słupa wody) i przewiewność
- 3 kieszenie zewnętrzne zapinane na zamek, 2 kieszenie wewnętrzne
- Materiał e-care (zapewnia ciału ochronę przed promieniowaniem elektromagnetycznym w zakresie 99%)
- Elementy odblaskowe, elastyczne mankiety, ściągacz przy szwie
- Uchwyt ze spinkami na identyfikator, odpinany kaptur
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!