Zarejestruj się i korzystaj ze wszystkich funkcji sklepu internetowego.
Sprzedaż tylko dla firm
Ten kod QR stracił ważność. Kliknij na przycisk poniżej, aby aktywować go ponownie.
Sortowanie
Liczba znalezionych pozycji: 28 o liczbie wersji: 410
Compliant with standard EN 343, Class 3.3
Elastyczna i komfortowa kurtka nieprzemakalna, zapewniająca niezawodną ochronę przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi i komfort suchego ubrania — nawet przy złej pogodzie.
The watertight and windproof rain jacket with extended back ensures sufficient comfort.
Niezależnie od tego, czy ulewa latem, czy burza jesienią, wyjątkowo wodoodporny i oddychający materiał zapewnia suchość
Nasza kurtka chroniąca przed czynnikami atmosferycznymi z wodoszczelnego i oddychającego materiału. Bardzo ważną zaletą jest praktyczna, odpinana, polarowa kurtka wewnętrzna.
Nieprzemakalny i przewiewny materiał zapewnia doskonałą ochronę przed wilgocią i wiatrem w chłodniejsze dni roku
Kurtka z podszewką wyposażona w wewnętrzną tkaninę grafenową przewodzącą ciepło w celu zapewnienia optymalnej temperatury ciała, a także wykonana z materiałów pochodzących z recyklingu
Kurtka klasyczna do szerokiej gamy zastosowań Szerokie możliwości dostosowania do potrzeb i preferencji użytkownika, na przykład poprzez odpięcie podszewki futrzanej.
Lightweight and easy folding jacket in Ecodown — including Würth Modyf bag
Kurtka softshellowa z podszewką wykonana z wytrzymałego i elastycznego materiału. Zapewnia maksymalną swobodę ruchów i jest wyjątkowo trwała dzięki wzmocnieniu szwów.
Modna, wygodna i bardzo funkcjonalna kurtka, która idealnie sprawdza się w zimne dni. Zalecamy wybór większego rozmiaru w celu odpowiedniego dopasowania.
Comfortable jacket made from water-repellent fabric, with sealed seams, adjustable hood and logo
Very durable and versatile off-road clothing. Excellent wearing comfort and ideal for everyday use
Water-resistant, elasticated jacket with 100% recycled Thermore® padding. E-care fabric provides 99% protection against electromagnetic radiation.
Warm parka made from durable ripstop fabric. Optimal protection against rain and snow.
Kurtka nieprzemakalna zimowa, wodoszczelna, z ciepłą podszewką, dla budownictwa Ta kurtka stanowi idealne zabezpieczenie przed niskimi temperaturami dzięki odpinanej podszewce.
Wodoszczelna, dobrze widoczna kurtka zimowa z odblaskowymi paskami. Chroni przed zimnem zgodnie z normą EN 14058 i przed deszczem zgodnie z normą EN 343
Water-repellent jacket with interior lining made of graphene fabric for better thermal regulation
Warm and soft winter jacket with graphene lining that retains body heat. This jacket also features fluorine-free waterproofing and FlexiT technology for maximum freedom of movement.
Comfortable cotton-rich bomber jacket, practical pockets and warm lining, ideal for winter
Funkcjonalna kurtka softshellowa wyróżniająca się eleganckim krojem i bardzo wysokim poziomem komfortu. Zapewnia optymalną ochronę nawet przy bardzo niskich temperaturach.
Perfekcyjne uzupełnienie ubrania roboczego: Trwała kurtka softshellowa chroni przed wiatrem i burzami zachowując wysoką oddychalność.
Czy poszukujesz kurtki softshellowej, która będzie Cię chronić przed deszczem i burzą? Ta kurtka osłania nawet szyję i podbródek oraz zapewnia optymalną ochronę użytkownika.
Trwała parka z materiału hydrofobowego. Ciepła podszewka pikowana i kaptur zwijany. Idealne rozwiązanie na chłodniejsze miesiące.
Wyższy poziom komfortu i maksymalne bezpieczeństwo dzięki zastosowaniu flexothanu
Wysokiej jakości nowoczesna parka, zapewniająca ciepło przy niskich temperaturach i ochronę przed lekkim deszczem.
Ta hydrofobowa kurtka pikowana jest ciepła, miękka w dotyku od wewnątrz oraz trwała i wytrzymała na zewnątrz. Chroni przed wiatrem, deszczem i śniegiem.
Kurtka robocza Classic z materiału hydrofobowego i wiatroszczelnego. Dzięki połączeniu trwałych tkanin kurtka jest wytrzymała.
Znaleziono więcej pozycji. Aby uzyskać dokładniejsze wyniki, wprowadź bardziej szczegółowe dane.
Prosimy sprawdź poprawność wprowadzanego tekstu lub poszukaj pod innym hasłem.
Rękawica montażowa Economy
Rękawica ochronna MultiFit Nitrile Plus
Rękawica ochronna MultiFit Nitrile
Rękawica ochronna MultiFit Latex
Uchwyt na rękawice z hakiem z zatrzaskiem
Rękawica do montażu Miękka powierzchnia
Rękawica dla mechaników
Jednorazowa rękawica nitrylowa