Zarejestruj się i korzystaj ze wszystkich funkcji sklepu internetowego.
Sprzedaż tylko dla firm
Ten kod QR stracił ważność. Kliknij na przycisk poniżej, aby aktywować go ponownie.
Sortowanie
Liczba znalezionych pozycji: 7 o liczbie wersji: 33
Z płytą z tkaniny. Czyszczenie szwów spawalniczych, powierzchnie metalowe, drewno i tworzywa sztuczne.
Extremely fast cleaning and maximum service life when removing welding seams, scale, corrosion and coatings.
Z szybkim mocowaniem. Także do użytku w systemie 3M Roloc.
Do bezpośredniego montażu na szlifierkach kątowych. Do czyszczenia i polerowania stali niestopowej i wysokostopowej, aluminium oraz metali nieżelaznych.
For matting, burnishing and finishing (final sanding) and for matching pre-sanded flat and slightly profiled components made of stainless steel with high requirements for decorative surfaces.
Do użytku w elektrycznych i pneumatycznych szlifierkach kątowych Idealne rozwiązanie do szlifowania powierzchni.
Z szybkim mocowaniem
Znaleziono więcej pozycji. Aby uzyskać dokładniejsze wyniki, wprowadź bardziej szczegółowe dane.
Prosimy sprawdź poprawność wprowadzanego tekstu lub poszukaj pod innym hasłem.
For matting, burnishing and finishing (final sanding) and for matching "pre-sanded" flat and slightly profiled components made of stainless steel with high requirements for decorative surfaces.
Wiertło spiralne HSS DIN 338 typ RN, kąt wierzch. 130°
Tarcza szlifierska Useit® Superpad, drewno
Nadwoziowa piła tarczowa z płaskim adapterem
Piła cylindryczna, HSS bimetal Longlife & Speed HSCo8
Nadwoziowa piła tarczowa z adapterem SIG
Krążek papieru ściernego do pracy na sucho, do drewna KP perfect
Rolka papieru ściernego do pracy na sucho, do drewna KP perfect
Wiertło spiralne HSS DIN 338 typ RW