Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Kołek do pustych przestrzeni metalowy Śruba/nakrętka W-MH/B.
Sprawdzone rozwiązanie do bezpiecznego mocowania w murach z pustymi przestrzeniami. Ze śrubą i nakrętką
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
- Doskonała siła mocowania dzięki odpowiednio rozmieszczonym elementom nośnym o dużym promieniu styku
- Proste ustawianie przy użyciu odpowiednich szczypiec montażowych
- Wstępnie zmontowany, zawiera gwintowany pręt, podkładkę i nakrętkę
- Blokada zapobiegająca obracaniu się na kołnierzu uniemożliwia ruch w otworze wiertniczym
- Pręt gwintowany można odkręcić bez utraty siły mocującej
Odporność ogniowa wymiarów M6 i M8 została przetestowana w wydrążonym pumeksie,
Na twardych podłożach, takich jak płytki, wypustki kołnierza (zapobiegające obracaniu) muszą być wygięte prosto.
Naciśnięcie przedniej dźwigni na szczypcach z pokrętłem z grzechotką ponownie zwalnia szczypce.
Kotwa do mocowań dodatkowych w murach z pustymi przestrzeniami lub lekkich ścianach konstrukcyjnych wykonanych z materiałów panelowych oraz w sufitach z cegieł lub sufitach podwieszanych do maks. grubości materiału 45 mm i z pustą przestrzenią za powierzchnią sufitu.
Do mocowania wsporników, obejm do rur, kanałów do przewodów, małych kotłów, lamp, półek, karniszy, ramek do zdjęć, listew i szyn itp.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!