Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Śruba mocująca do asfaltu W-SA A-IG
Do kotwienia w asfalcie z zastosowaniem masy kotwiącej WIT-PE 1000. Z metrycznym gwintem wewnętrznym, stal ocynkowana
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
- Przeznaczony do kotwienia bezpośrednio w asfalcie
- Kotwienie poprzez połączenie masy iniekcyjnej WIT-PE 1000 z asfaltem i kotwą wkręcaną do asfaltu oraz dopasowanie kształtowe pomiędzy asfaltem a kotwą wkręcaną do asfaltu
- Dzięki odpowiednim reduktorom rozmiar gwintu M16 może zostać zredukowany do M12 lub M10
- Demontaż możliwy w każdej chwili poprzez wykręcenie śruby metrycznej
- Do stosowania łącznie z: Masa kotwiąca WIT-PE 1000: Czysta zaprawa epoksydowa
- Zakres temperatur roboczych od 0°C do +40°C
- Okres trwałości masy kotwiącej: 24 miesiące
- Temperatura przechowywania od +5°C do +25°C
Przestrzegać zasad użycia masy kotwiącej WIT-PE 1000. Śruba mocująca do asfaltu nie jest odpowiednia w przypadku stałych obciążeń rozciągających.
- W-SA A-IG służy do kotwienia w asfalcie
- Odpowiedni wyłącznie w przypadku stałych obciążeń ściskających. Nie nadaje się do stałych obciążeń rozciągających. Obciążenia rozciągające lub ścinające można stosować wyłącznie przez krótki czas
- Odpowiedni do mocowania stojaków rowerowych, boksów na wózki sklepowe, ławek parkowych, słupków przeszkodowych, barierek, znaków, tablic informacyjnych, koszy na śmieci, barier bezpieczeństwa na placu budowy itp.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!