Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Kołek wbijany — szybki montaż SHARK® Hammer typ DS A2
Dzięki szybkiemu montażowi i sprawdzonemu działaniu produkt ten stanowi uniwersalne rozwiązanie do mocowania lekkich elementów metodą montażu w miejscu instalacji. Korpus kołka rozporowego z kołnierzem płasko-stożkowym, gwóźdź ze stali nierdzewnej A2 z podkładką uszczelniającą
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/37127.jpg)
Filtry wyboru
- Szybki, ekonomiczny montaż
- Możliwość demontażu poprzez wybicie łba śruby
- Wstępnie zmontowane z pasującą śrubą i podkładką uszczelniającą
- Nadaje się do montażu w miejscu instalacji
- Zdefiniowany, zintegrowany ogranicznik wbijania zapobiega przedwczesnemu rozprężaniu się
- Do elementów wykończeniowych wpuszczanych i wystających
- Odporna na promienie UV
- Odporna na gnicie (kołek z tworzywa sztucznego wykonany z poliamidu o wysokiej jakości)
- Nie zawiera halogenu
- Możliwość stosowania w betonie i murze
- Do wszelkich lekkich elementów wykończenia wnętrz, jak również do drewna, metalu, instalacji wodno-kanalizacyjnych, sanitarnych i elektrycznych, np. do zabezpieczania obróbek dachowych i blacharskich lub uszczelniania otworów po kotwach
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!