Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Kotwa mocująca W-FA/A4
Kotwa śrubowa do dużych obciążeń w betonie niespękanym. Stal szlachetna A4
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/36702.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/37850891.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/574255612.jpg)
Filtry wyboru
- Szybki montaż na wcisk
- Natychmiastowa gotowość do przenoszenia obciążeń bez czekania
- Kotwa rozszerzalna sterowana momentem wykonana ze stali nierdzewnej A4
- Dwie głębokości kotwienia – szeroka gama zastosowań
Aprobaty:
ETA-02/0001 dla jednopunktowego mocowania, opcja 7, beton niespękany
ETA-06/0162 dla wielopunktowego mocowania systemów nienośnych, beton niespękany i spękany, M6
Ognioodporność: F30, F60, F90 i F120; wystawienie na działanie ognia zgodnie z normą DIN 4102-2:1977-09 (jednostajna krzywa temperatura – czas)
Ognioodporność: R30, R60, R90 i R120; TR020 (zawarta w ETA-06/0162)
Kotwa mocująca W-FA/S patrz [11.1]
Kotwa mocująca W-FA/F patrz [11.1]
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/4249179.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/4249185.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/4266835.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/37595.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/37730.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/37731.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/37596.jpg)
Jednopunktowe mocowanie: Standardowy beton od C20/25 do C50/60 (beton niespękany)
Mocowanie wielopunktowe: Kotwienie systemów nienośnych (M6, beton spękany i niespękany)
Do mocowania konstrukcji metalowych, profili metalowych, wsporników, płyt podstawy, podpór, korytek kablowych, rur, konstrukcji drewnianych, belek, płatwi itp.
Może być używana w betonie < C20/25 i kamieniu naturalnym odpornym na ściskanie (bez aprobaty)
Kotwa może być używana do kotwienia z przewagą obciążeń statycznych (np. masa własna, osprzęt, przechowywane materiały) lub obciążeń quasi-statycznych (np. elewacje, balustrady)
Kotwa W-FAZ/A4 (ze stali nierdzewnej A4) może być używana w suchych pomieszczeniach wewnętrznych i na zewnątrz budynków (w tym w atmosferach przemysłowych i na obszarach przybrzeżnych) lub w wilgotnych pomieszczeniach, pod warunkiem, że warunki nie są szczególnie agresywne
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!