Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Kotwa płaska do betonu
Kotwy płaskie do betonu idealnie nadają się do prostych, rozciągliwych połączeń słupów, słupków i progów w konstrukcjach drewnianych. Kotwa naciągowa jest wbudowana w beton w podłożu.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/148332.jpg)
Filtry wyboru
- Wszechstronne zastosowania do prostych połączeń rozciągających
- Łatwa regulacja wysokości na nierównych podłożach
- Blacha obustronnie cynkowana ogniowo (S250GD + Z275 (ok. 20 µm)), grubość 4 mm, zgodna z normą EN 10346:2009
- Do klas zastosowania 1 i 2 zgodnie z normą EN 1995:2013
Europejska Aprobata Techniczna ETA 14/0274
Obciążenie nie powinno powodować odkształceń.
W otwory należy powbijać gwoździe, rozpoczynając od końca kotwy płaskiej do betonu.
Należy wbić co najmniej 4 gwoździe w oparciu analizę strukturalną. Gwoździe muszą mieć średnicę, która pasuje do otworów w kotwie płaskiej do betonu.
Chropowate krawędzie nie są dozwolone. Cała powierzchnia kotwy płaskiej do betonu musi przylegać do drewna.
Elementy konstrukcyjne muszą być grubsze niż głębokość penetracji gwoździ.
Należy przestrzegać podstawowych wymogów aprobaty dotyczącej osadzania poszczególnych elementów
W związku z tym, że stal ulega zniszczeniu pod obciążeniem zginającym, kotwa płaska do betonu jest montowana w betonie za pomocą metalowych kołków ustalających 43 mm x 4 mm i podkładek zgodnych z normą EN ISO 7094.
Zapobieganie zniszczeniu stali pod obciążeniem zginającym jest kluczowym czynnikiem branym pod uwagę w przypadku stosowania kotew płaskich do betonu.
Dostępne dokumenty robocze:
Tabele obciążeń i szczegółowe instrukcje można znaleźć na stronie internetowej www.wuerth.de/holzverbinder.
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/40252.jpg)
Zapewniająca możliwość wbudowania kotwa naciągowa o regulowanej wysokości do mocowania elementów ścian lub słupków w betonowych podłożach
Odpowiednie łączniki:
- Gwóźdź prążkowany/grzebieniowy zgodny z normą EN 14592 4,0 x ≥30 mm.
- Zalecane kołki do osadzania w betonie: W-BS; W-FAZ; W-VIZ; WIT-VM 250
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!