Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
KOTWA WBIJANA W-ED
Kotwa z gwintem wewnętrznym i gwintem metrycznym do kotwienia w betonie, stal ocynkowana w rozmiarach M12 (do wiertnic) i DW 15 ( DYWIDAG® gwint wewnętrzny DW15)
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/37850891.jpg)
Filtry wyboru
- Szybki, opłacalny montaż dzięki małej głębokości wierconego otworu
- Maksymalne bezpieczeństwo dzięki wysokiej nośności w betonie niespękanym
- Bezpieczny montaż za pomocą powiązanego ręcznego narzędzia do osadzania kotew
- Typ montażu: Montaż zawleczkowy
- Natychmiastowa gotowość do przenoszenia obciążeń bez czekania
Przymocowaną część można łatwo wymontować w dowolnym momencie
Mocowaną część można kotwić za pomocą śruby mocującej lub pręta gwintowanego
W-ED M12:
Specjalna lita ścianka zewnętrzna kotwy niezawodnie zapobiega wyrwaniu z materiału zewnętrznego — nawet w przypadku nagłego obciążenia z wiertarki rdzeniowej. Musi zostać dokręcona wymaganym momentem.
W-ED DW15:
- Bardzo wszechstronna: Mogą być używane pręty o różnej długości i sile mocowania
- Gwint odporny na zabrudzenie
- Oszczędność czasu: Nie trzeba jej dokręcać momentem montażowym
Gwint wewnętrzny DYWIDAG® (DYWIDAG® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Walter Bau AG)
- Kotwa może być używana wyłącznie do kotwienia z przewagą obciążeń statycznych lub obciążeń quasi-statycznych; W-ED M12 (bez aprobaty)
- Może być używana w betonie niespękanym >= C20/25 i kamieniu naturalnym odpornym na ściskanie. Wyższe wartości są możliwe w przypadku wyższych wytrzymałości betonu
- Do kotwienia wiertarek rdzeniowych (lita tuleja kotwy)
W-ED DW (bez aprobaty)
- Może być używana w betonie niespękanym >= 15/20 do maksimum C50/60 i kamieniu naturalnym odpornym na ściskanie/wyższe wartości są możliwe w przypadku wyższych wytrzymałości betonu
- Mocowanie szalunków w konstrukcji z betonu mieszanego na budowie
- Mocowanie elementów narożnych podczas betonowania pionowych krawędzi
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!