Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Kotwa do płyt kanałowych W-HD
Kotwa z metrycznym gwintem wewnętrznym do bezpiecznego kotwienia w stropach strunobetonowych z rdzeniem drążonym. Z aprobatą techniczną. Stal, ocynkowana
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
- Można użyć śrub lub prętów gwintowanych
- Kotwa może być również montowana poza osią pustej przestrzeni, w odległości do 50 mm od odcinka wstępnego naprężenia — maksymalna elastyczność
- Szybki i łatwy montaż – nie jest wymagane żadne narzędzie specjalne
- Natychmiastowa nośność — bez czekania
- Ogólna aprobata techniczna Z-21.1-1832
- Aprobata VdS do mocowań stacjonarnych systemów gaszenia wodą (nr aprobaty G 412010)
- Ognioodporność (materiał podłoża: beton o klasie C45/55 lub C50/60): R30, R60, R90, R120: Ogólna aprobata techniczna Z-21.1-1832, sprawozdanie z testu ochrony przeciwpożarowej (3526/3426)
- Element rozpychający i blokujący tuleję, odrywany jest od ścianki zewnętrznej kotwy. — Ważne: Wymagane są co najmniej trzy obroty wkrętu/nakrętki. Przyłożenie momentu obrotowego powoduje wciągnięcie stożka do tulei i rozprężenie.
- Kotwienie jest dozwolone wyłącznie w sufitach kanałowych z betonu sprężonego o szerokości kanału nieprzekraczającej 4,2-krotności szerokości środnika (bH <= 4,2 x bSt)
Specjalne mocowanie do kotwienia w sufitach kanałowych z betonu sprężonego
Do wnęk i stref wypełnionych w sufitach kanałowych z betonu sprężonego
Do mocowania jedno- i wielopunktowego
Sufity kanałowe z betonu sprężonego o klasie wytrzymałości C45/55 lub B55
Np. do kotwienia w lekkich okładzinach sufitowych i sufitach podwieszanych oraz porównywalnego w warunkach statycznych kotwienia przy sile 1,0 kN/m2, a także mocowania struktur metalowych, wsporników, kanałów kablowych, rur, przewodów wentylacyjnych, sufitów podwieszanych itp.
Produkt W-HD można stosować w suchych pomieszczeniach, np. w domach, biurach, szpitalach, sklepach
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!