Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Kołek do gazobetonu W-PA
Kotwa wytrzymała z gwintem zewnętrznym (typ A) do mocowania jednopunktowego w gazobetonie. Z aprobatą techniczną. Stal, ocynkowana
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/47680.jpg)
Filtry wyboru
- Najwyższy poziom bezpieczeństwa dzięki wysokim dopuszczalnym obciążeniom
- Szybkie osadzanie kotwy — minimalne koszty montażu
- Natychmiastowa gotowość do przenoszenia obciążeń, bez czekania
- Kotwienie za pomocą blokowania kształtowego odbywa się praktycznie bez nacisku podczas rozprężania i nie wymaga kosztownych, skomplikowanych narzędzi do podcinania.
Montaż z narzędziami lub bez narzędzi
Możliwość osadzania mechanicznego przy użyciu specjalnego narzędzia do mocowania SDS — wykorzystywane są wówczas wyłącznie uderzenia młotowiertarki (min. 3 kg).
- Niemiecka aprobata techniczna Z-21.1-1983 do stref rozciąganych (gazobeton spękany) i stref ściskanych (gazobeton niespękany); lekkich okładzin sufitowych i sufitów podwieszanych zgodnych z DIN 18168-1:1981-10 w dachach wzmocnionych i panelach sufitowych, a także do kotwień w porównywalnych konstrukcjach (patrz aprobata techniczna dotycząca obciążenia maksymalnego)
- Ognioodporność: F90, F120 (M6–M12)
Kotwy można osadzać wyłącznie w surowych nietynkowanych murach oraz niepokrytych płytą g/k
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/47677.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/47681.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/47672.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/47675.jpg)
- Kotwa do dużych obciążeń do gazobetonu niezbrojonego o klasach wytrzymałości PB2, PB4 i PB6 oraz do gazobetonu zbrojonego o klasach wytrzymałości P 3.3 i P 4.4
- Do mocowania konstrukcji metalowych, profili metalowych, sufitów podwieszanych, rur hydraulicznych, przewodów wentylacyjnych, płyt podstawy, wsporników, poręczy, krat, maszyn, konstrukcji drewnianych, belek, płatew, podpór itp. (zob. Technika kotwienia do przemysłu)
- Do kotwienia z przewagą obciążeń statycznych
- Do użytku z komponentami w suchych pomieszczeniach
- Nie wolno stosować w mokrych pomieszczeniach z zawartością chloru (baseny itp.)
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!