Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Kotwa do dużych do obciążeń z wkrętem gwintowanym W-HAZ-B/A4
Wytrzymała kotwa do dużych obciążeń w betonie spękanym i niespękanym. Stal szlachetna A4
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
- Wysoka nośność
- Oszczędzający czas montaż na wcisk
- Natychmiastowa nośność — bez czekania
- Kotwa rozporowa ze stali nierdzewnej A4 z regulowanym momentem obrotowym
- Aprobata ETA-02/0031 do mocowania jednopunktowego, opcja 1, beton spękany i niespękany, kategoria odporności na oddziaływania sejsmiczne C1 i C2
- Ognioodporność: F30, F60, F90 i F120; wystawienie na działanie ognia zgodnie z DIN 1363-1:1999-10 (jednostajna krzywa temperatura – czas)
- Ognioodporność: R30, R60, R90 i R120; TR020 (w ramach ETA-02/0031)
Mocowanie jednopunktowe z aprobatą
Standardowy beton C20/25 do C50/60 (beton spękany i niespękany, kategoria wydajności na oddziaływania sejsmicznej C1 i C2 dla rozmiarów M8–M16)
np. konstrukcje metalowe, profile metalowe, wsporniki, płyty podstawy, podpory, przewody kablowe, rury, poręcze, maszyny itp.
Mocowanie jednopunktowe bez aprobaty
Może być stosowana w betonie < C20/25 i odpornym na ściskanie kamieniu naturalnym
Zatwierdzona do stosowania w pomieszczeniach suchych oraz na zewnątrz pomieszczeń (w tym w środowiskach przemysłowych i obszarach przybrzeżnych) lub w mokrych pomieszczeniach, o ile występujące warunki nie są zbyt ekstremalne
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!