Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Korek uszczelniający GPN 300 F
GPN 300 F, polietylen (PE-LD), naturalny
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Uniwersalny:
Nakładanie na gwinty wewnętrzne i otwory.
Informacje dodatkowe:
Wykonanie z łbem płaskim. Mocne osadzenie dzięki okrągłemu trzonkowi.
Podczas wybierania tego korka uszczelniającego należy zwrócić uwagę, że średnica trzpienia d3 musi być około 0,2–0,8 mm (w zależności od wymiarów nominalnych) większy od otworu zabezpieczającego lub średnicy rdzenia gwintu, który jest uszczelniany.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!