Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Long-life & speed diamentowa koronka do wiercenia na mokro 1 1/4 cala
Najwyższej jakości diamentowa korona do wiercenia na mokro zapewniająca bardzo dużą prędkością wiercenia także w zbrojeniu oraz niezwykle długą żywotność we wszystkich rodzajach materiałów.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Wyjątkowo duża szybkość wiercenia
Nawet trzy razy wyższa wydajność wiercenia niż w przypadku produktów konkurencyjnych dzięki innowacyjnemu procesowi spiekania segmentów (CLEANTEC). Wysokiej jakości diamenty z niezwykle ostrymi krawędziami tnącymi są optymalnie i równomiernie zintegrowane w segmencie, co zapobiega przedwczesnemu wyłamywaniu diamentów. Nowa technologia Würth CLEANTEC obejmuje unikalny, elastyczny segment diamentowy, który jest w stanie sprostać nawet najbardziej wymagającym pracom w betonie zbrojonym.
Wyjątkowo duża żywotność
Dwukrotnie dłuższa żywotność w porównaniu z konkurencyjnymi produktami dzięki dużej wysokości segmentów.
Pojedyncze wiertło koronowe do prawie wszystkich materiałów budowlanych
Dzięki temu użytkownik zawsze dobierze odpowiednie wiertło do danej pracy budowlanej.
Mniejszy opór w materiale
Segmenty są węższe o około 10% od stosowanych w produktach konkurencyjnych, co zapobiega zbędnym stratom tarcia. Ułatwiają również nawiercanie.
Bardzo elastyczne i jednocześnie niezwykle wytrzymałe połączenie segmentów
Specjalny proces indukcji o wysokiej częstotliwości (HFI) znacząco ogranicza pękanie diamentowych segmentów wiertła (w odróżnieniu od innych procesów), dzięki czemu może ono sprostać nawet najtrudniejszym zadaniom.
Zbrojenie można przewiercać tylko za zgodą odpowiedniego inżyniera lub kierownika budowy!
Najczęstsze zastosowania
Beton stary, beton, rury betonowe, powierzchnie ścierne, świeży beton, beton płukany, cegła wapienno-piaskowa (miękka/twarda), cegła klinkierowa (miękka/twarda), materiały wzmocnione (≥ 25 mm), granit (miękki/twardy), Poroton (miękki/twardy), kamienie brukowe, asfalt, zaprawa, tynk, jastrych
(więcej informacji na temat zastosowań można znaleźć w przeglądzie zastosowań koronek diamentowych do wiercenia na mokro)
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!