Zarejestruj się i korzystaj ze wszystkich funkcji sklepu internetowego.
Sprzedaż tylko dla firm
Ten kod QR stracił ważność. Kliknij na przycisk poniżej, aby aktywować go ponownie.
Sortowanie
Liczba znalezionych pozycji: 11 o liczbie wersji: 45
Dzięki szybkiemu montażowi i sprawdzonemu działaniu produkt ten stanowi uniwersalne rozwiązanie do mocowania lekkich elementów metodą montażu w miejscu instalacji. Korpus kołka rozporowego z kołnierzem płasko-stożkowym, gwóźdź wykonany ze stali ocynkowanej
Dzięki szybkiemu montażowi i sprawdzonemu działaniu produkt ten stanowi uniwersalne rozwiązanie do mocowania lekkich obciążeń metodą montażu przelotowego. Tuleja kotwy z płaskim kołnierzem gwoździa ze stali ocynkowanej
Dzięki szybkiemu montażowi i sprawdzonemu działaniu produkt ten stanowi uniwersalne rozwiązanie do mocowania lekkich elementów metodą montażu w miejscu instalacji. Korpus kołka rozporowego z kołnierzem płasko-stożkowym, gwóźdź ze stali nierdzewnej A2 z podkładką uszczelniającą
Dzięki szybkiemu montażowi i sprawdzonemu działaniu produkt ten stanowi uniwersalne rozwiązanie do mocowania lekkich elementów metodą montażu w miejscu instalacji. Korpus kołka rozporowego z kołnierzem grzybkowym, gwóźdź wykonany ze stali ocynkowanej
For securing angle brackets, panels, metal sheets, cable ducts and any components for non-recessed installation Wall plug body with flat head, nails zinc-plated steel
Do mocowania kantówek, listew, cienkich blach i wszystkich elementów do montażu wpuszczanego. Tuleja kotwy z łbem płasko stożkowym, gwoździe stal ocynkowana
With fast assembly and proven performance, this product offers an all-round solution for fastening light loads using push-through installation. Wall plug body with flat collar nail made from A2 stainless steel
Do suchej zabudowy z wykorzystaniem gwoździ stalowych ze stali ocynkowanej
With fast assembly and proven performance, this product offers an all-round solution for fastening light loads using in-place installation. Wall plug body with countersunk, nail from A2 stainless steel
With fast assembly and proven performance, this product offers an all-round solution for fastening light loads using push-through installation. Wall plug body with mushroom collar, nail made from A2 stainless steel
Dzięki szybkiemu montażowi i sprawdzonemu działaniu produkt ten stanowi uniwersalne rozwiązanie do mocowania lekkich elementów metodą montażu w miejscu instalacji. Korpus kołka rozporowego z płaskim kołnierzem, gwóźdź ze stali ocynkowanej z gwintem przyłączeniowym
Znaleziono więcej pozycji. Aby uzyskać dokładniejsze wyniki, wprowadź bardziej szczegółowe dane.
Prosimy sprawdź poprawność wprowadzanego tekstu lub poszukaj pod innym hasłem.
Kotwa uniwersalna z tworzywa sztucznego Zebra Shark®, bez kołnierza
Kotwa uniwersalna z tworzywa sztucznego ZEBRA Shark®, z kołnierzem
Kołek uniwersalny z tworzywa sztucznego SHARK® Pro
Uniwersalna chemiczna zaprawa iniekcyjna WIT-VM 250
Śruba do montażu dystansowego Amo® III Typ 7.5 2 łeb walcowy 8,0 mm
Śruba do montażu dystansowego Amo® III TYP 7.5 3 łeb płasko soczewkowy
Zaprawa do iniekcji chemicznej Do betonu WIT-VIZ
Śruba montażowa dystansowa AMO®-Y 7,5 mm