Zarejestruj się i korzystaj ze wszystkich funkcji sklepu internetowego.
Sprzedaż tylko dla firm
Ten kod QR stracił ważność. Kliknij na przycisk poniżej, aby aktywować go ponownie.
Sortowanie
Liczba znalezionych pozycji: 7 o liczbie wersji: 15
Szybki i łatwy montaż: Ustaw, wbij i gotowe! Idealne rozwiązanie do bezpiecznego montażu podwieszeń sufitowych, profili C i paneli. Do betonu, z łbem gwoździa, ocynkowana
Quick and easy installation: Position, hammer, done! Ideal for secure mounting of ceiling suspensions, C-profiles and panels. For concrete, with nail head, highly corrosion-resistant steel HCR
Idealne rozwiązanie do zawieszeń z prętami gwintowanymi M8 lub M10 (gwint stopniowy). Do betonu, stal ocynkowana
Wyjątkowa łatwość montażu: Ustaw, wbij i gotowe! Idealne rozwiązanie do montażu elementów, które będą demontowane. Do betonu, z gwintem przyłączeniowym M6, podkładką i nakrętką, ze stali ocynkowanej
Szybki i łatwy montaż: Ustaw, wbij i gotowe! Idealne rozwiązanie do bezpiecznego montażu podwieszeń sufitowych, profili C i paneli. Do betonu, z łbem gwoździa, stal nierdzewna A4
Wyjątkowa łatwość montażu: Ustaw, wbij i gotowe! Idealne rozwiązanie do montażu elementów, które będą demontowane. Do betonu, z gwintem przyłączeniowym M6, podkładką i nakrętką, stal nierdzewna A4
Extremely easy to install: Position, hammer, done! Ideal for mounting parts that need to be dismounted again. For concrete, with connecting thread M6, washer and nut, high corrosion resistant steel HCR
Znaleziono więcej pozycji. Aby uzyskać dokładniejsze wyniki, wprowadź bardziej szczegółowe dane.
Prosimy sprawdź poprawność wprowadzanego tekstu lub poszukaj pod innym hasłem.
Kotwa uniwersalna z tworzywa sztucznego Zebra Shark®, bez kołnierza
Kotwa uniwersalna z tworzywa sztucznego ZEBRA Shark®, z kołnierzem
Kołek uniwersalny z tworzywa sztucznego SHARK® Pro
Uniwersalna chemiczna zaprawa iniekcyjna WIT-VM 250
Śruba do montażu dystansowego Amo® III Typ 7.5 2 łeb walcowy 8,0 mm
Śruba do montażu dystansowego Amo® III TYP 7.5 3 łeb płasko soczewkowy
Zaprawa do iniekcji chemicznej Do betonu WIT-VIZ
Śruba montażowa dystansowa AMO®-Y 7,5 mm