Zarejestruj się i korzystaj ze wszystkich funkcji sklepu internetowego.
Sprzedaż tylko dla firm
Ten kod QR stracił ważność. Kliknij na przycisk poniżej, aby aktywować go ponownie.
Sortowanie
Łatwa instalacja za pomocą wiertarki bezprzewodowej. Zapobiega kontaktowi ze zbrojeniem z powodu bardzo małej głębokości wprowadzania. Do betonu, z łbem płasko soczewkowym, stal ocynkowana
Łatwy montaż: Włóż, wbij równo i gotowe! Do montażu zawieszeń sufitowych lub profili C w suchej zabudowie. Do betonu, stal ocynkowana
Szybki i łatwy montaż: Ustaw, wbij i gotowe! Idealne rozwiązanie do bezpiecznego montażu podwieszeń sufitowych, profili C i paneli. Do betonu, z łbem gwoździa, ocynkowana
For screwing pipe clamps, clips etc., for concrete
Easy installation with cordless drill. Avoids hitting reinforcement due to very low insertion depth. For concrete, with female thread (M8/M10), for threaded rod suspensions, zinc plated steel
Easy installation with cordless drill. Avoids hitting reinforcement due to very low insertion depth. For concrete, with connecting thread, ideal for mounting pipe clamps or spacer sleeves, zinc plated steel
Kotwa do montażu przelotowego w drewnie, metalu i panelach. Do betonu
Szybki i łatwy montaż: Ustaw, wbij i gotowe! Idealne rozwiązanie do bezpiecznego montażu podwieszeń sufitowych, profili C i paneli. Do betonu, z łbem gwoździa, stal nierdzewna A4
Kotwa uniwersalna z tworzywa sztucznego Zebra Shark®, bez kołnierza
Kotwa uniwersalna z tworzywa sztucznego ZEBRA Shark®, z kołnierzem
Kołek uniwersalny z tworzywa sztucznego SHARK® Pro
Śruba do montażu dystansowego Amo® III Typ 7.5 2 łeb walcowy 8,0 mm
Kotwa segmentowa W-FAZ/S
Uniwersalna chemiczna zaprawa iniekcyjna WIT-VM 250
Pistolet do aplikacji WIT
Kotwa do iniekcji W-VI-A/S