Zarejestruj się i korzystaj ze wszystkich funkcji sklepu internetowego.
Sprzedaż tylko dla firm
Ten kod QR stracił ważność. Kliknij na przycisk poniżej, aby aktywować go ponownie.
Sortowanie
Liczba znalezionych pozycji: 22 o liczbie wersji: 108
Kołek ramowy z tworzywa sztucznego objęty kompleksową oceną techniczną ETA - do muru, betonu komórkowego i betonu. Z wkrętem z łbem płasko-stożkowym ze stali ocynkowanej
Kołek ramowy z tworzywa sztucznego objęty kompleksową oceną techniczną ETA - do muru, betonu komórkowego i betonu. Z wkrętem z łbem sześciokątnym i tłoczoną podkładką ze stali ocynkowanej
Ze śrubą z łbem płasko stożkowym płaskim, stal ocynkowana. Przeznaczona do dużych obciążeń w betonie (mocowanie pojedyncze), gazobetonie i murze
Pierwsza kotwa z tworzywa sztucznego serii 6 z ETA do wielokrotnego mocowania w betonie. Ze wstępnie zmontowaną śrubą z łbem płasko stożkowym, wykonaną ze stali ocynkowanej
Ze śrubą z łbem sześciokątnym, stal ocynkowana Przeznaczona do dużych obciążeń w betonie (mocowanie pojedyncze), gazobetonie i murze
Kołek ramowy z tworzywa sztucznego objęty kompleksową oceną techniczną ETA - do muru, betonu komórkowego i betonu. Z wkrętem z łbem płasko-stożkowym wykonanym ze stali nierdzewnej A4
Kotwa do ościeżnic z tworzywa sztucznego do dużych obciążeń ze śrubą specjalną wykonaną z ocynkowanej stali, z łbem płasko stożkowym i gwintem Symcon
Kotwa do ościeżnic z tworzywa sztucznego bez kołnierza w naturalnym kolorze. Bez aprobaty
Kołek ramowy z tworzywa sztucznego objęty kompleksową oceną techniczną ETA - do muru, betonu komórkowego i betonu. Z wkrętem z łbem sześciokątnym i tłoczoną podkładką ze stali nierdzewnej A4
Do użytku w cegle dziurawce z małymi otworami i cienkimi środnikami w połączeniu z wkrętami AMO Combi
Kołek ramowy z tworzywa sztucznego objęty kompleksową oceną techniczną ETA - do muru, betonu komórkowego i betonu. Z wkrętem z łbem płasko-soczewkowym wykonanym ze stali ocynkowanej
Kotwa do ościeżnic z tworzywa sztucznego do dużych obciążeń ze śrubą specjalną wykonaną z ocynkowanej stali z łbem sześciokątnym i gwintem Symcon
For use in perforated brick with large chambers and solid bars in conjunction with the AMO Combi screw
Kotwy do ościeżnic z tworzywa sztucznego bez kołnierza w naturalnym kolorze. Bez aprobaty
Uniwersalna kotwa do ościeżnic do betonu i muru, przeznaczona do śrub oczkowych do rusztowań W-GS SymCon
Pierwsza kotwa z tworzywa sztucznego serii 6 z aprobatą ETA do wielokrotnego mocowania w betonie. Ze wstępnie zmontowaną śrubą z łbem płasko soczewkowym wykonaną ze stali ocynkowanej
Kołek ramowy z tworzywa sztucznego objęty kompleksową oceną techniczną ETA - do muru, betonu komórkowego i betonu. Z wkrętem z łbem płasko-soczewkowym wykonanym ze stali nierdzewnej A4
Ze śrubą z łbem płasko-soczewkowym, stal nierdzewna A4. Przeznaczona do dużych obciążeń w betonie (mocowanie pojedyncze), gazobetonie i murze
Ze śrubą z łbem sześciokątnym, stal nierdzewna A4. Przeznaczona do dużych obciążeń w betonie (mocowanie pojedyncze), gazobetonie i murze
Kotwa do ościeżnic testowana i zatwierdzona dla ponad 90 typów kamieni oraz gazobetonu. Także do montażu okien (zatwierdzona do montażu w ościeżnicy). Ze śrubą z łbem płasko-stożkowym wykonana ze stali ocynkowanej
Znaleziono więcej pozycji. Aby uzyskać dokładniejsze wyniki, wprowadź bardziej szczegółowe dane.
Prosimy sprawdź poprawność wprowadzanego tekstu lub poszukaj pod innym hasłem.
Kotwa uniwersalna z tworzywa sztucznego Zebra Shark®, bez kołnierza
Kotwa uniwersalna z tworzywa sztucznego ZEBRA Shark®, z kołnierzem
Kołek uniwersalny z tworzywa sztucznego SHARK® Pro
Uniwersalna chemiczna zaprawa iniekcyjna WIT-VM 250
Śruba do montażu dystansowego Amo® III Typ 7.5 2 łeb walcowy 8,0 mm
Śruba do montażu dystansowego Amo® III TYP 7.5 3 łeb płasko soczewkowy
Zaprawa do iniekcji chemicznej Do betonu WIT-VIZ
Śruba montażowa dystansowa AMO®-Y 7,5 mm