Zarejestruj się i korzystaj ze wszystkich funkcji sklepu internetowego.
Sprzedaż tylko dla firm
Ten kod QR stracił ważność. Kliknij na przycisk poniżej, aby aktywować go ponownie.
Sortowanie
Do mocowania plandek izolacyjnych lub arkuszy tworzyw sztucznych do drewnianych ram za pomocą odpowiednich wkrętów do drewna (np. A® 4)
Średnica łba 50 mm
For mounting insulation panels in concrete made from stainless steel. Tested fire resistance
For fixing on wood
For mounting insulation panels in concrete made of zinc plated steel. Tested fire resistance
For attaching wood-wool panels and multilayer panels in concrete
For attaching soft, non-self-supporting insulating materials, e.g. mineral fibre or glass wool in concrete and masonry. Design with plate dia.∅ 90 mm
Kotwa uniwersalna z tworzywa sztucznego Zebra Shark®, bez kołnierza
Kotwa uniwersalna z tworzywa sztucznego ZEBRA Shark®, z kołnierzem
Kołek uniwersalny z tworzywa sztucznego SHARK® Pro
Kotwa segmentowa W-FAZ/S
Uniwersalna chemiczna zaprawa iniekcyjna WIT-VM 250
Śruba do betonu W-BS/S z łbem sześciokątnym
Kołek uniwersalny SHARK® TWIST
Kotwa segmentowa W-FAZ/A4