Zarejestruj się i korzystaj ze wszystkich funkcji sklepu internetowego.
Sprzedaż tylko dla firm
Ten kod QR stracił ważność. Kliknij na przycisk poniżej, aby aktywować go ponownie.
Sortowanie
Do mocowania plandek izolacyjnych lub arkuszy tworzyw sztucznych do drewnianych ram za pomocą odpowiednich wkrętów do drewna (np. A® 4)
Średnica łba 50 mm
For fixing on wood
For attaching soft, non-self-supporting insulating materials, e.g. mineral fibre or glass wool in concrete and masonry. Design with plate dia.∅ 90 mm
Kotwa uniwersalna z tworzywa sztucznego Zebra Shark®, bez kołnierza
Kotwa uniwersalna z tworzywa sztucznego ZEBRA Shark®, z kołnierzem
Kołek uniwersalny z tworzywa sztucznego SHARK® Pro
Śruba do montażu dystansowego Amo® III Typ 7.5 2 łeb walcowy 8,0 mm
Kotwa segmentowa W-FAZ/S
Uniwersalna chemiczna zaprawa iniekcyjna WIT-VM 250
Pistolet do aplikacji WIT
Kotwa do iniekcji W-VI-A/S