Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Kołek ramowy SHARK® UR F, stal ocynkowana Stal ocynkowana
Kołek ramowy z tworzywa sztucznego objęty kompleksową oceną techniczną ETA - do muru, betonu komórkowego i betonu. Z wkrętem z łbem sześciokątnym i tłoczoną podkładką ze stali ocynkowanej
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
- Część rodziny produktów SHARK® UR, została przetestowana pod kątem zastosowania z ponad 100 różnymi materiałami budowlanymi w ramach ETA-08/0190!
- Kołki ramowe SHARK® UR 8 i 10 zostały przetestowane i zatwierdzone dla łącznie 105 różnych podłoży. Oprócz betonu i betonu komórkowego w obecnym, najbardziej kompleksowym dokumencie ETA uwzględniono różne rodzaje cegieł, w tym cegły pełne i dziurawki, pustaki i cegły pełne wapienno-krzemianowe (silikatowe), cegły pełne i dziurawki z betonu oraz pustaki z lekkiego betonu.
- Dzięki pomysłowej geometrii kołka „zęby” rozszerzają się w czterech kierunkach i wbijają się w materiał podłoża.
- Zamocowanie uzyskiwane poprzez tarcie między tuleją kotwiącą a materiałem podłoża
- Tuleja kotwiąca z wysokiej jakości poliamidu
- Montaż na wcisk
- Możliwość natychmiastowego obciążenia — bez czekania
- Bardzo mocna blokada obrotu
- Bardzo duża nośność dzięki rozszerzaniu się w czterech kierunkach
- Lepsze przenoszenie nośności poprzez równomierny, ciągły rozkład obciążeń na całym obszarze rozszerzania
- Ogranicznik wbijania zapobiega przedwczesnemu rozszerzaniu się kołka podczas montażu
- Mniej prac montażowych, ponieważ tuleja i wkręt są wstępnie zmontowane
- Lepsze przenoszenie obciążeń w pełnych i pustych materiałach budowlanych
- SHARK-UR F 10 (stal ocynkowana, stal nierdzewna): Europejska Aprobata Techniczna ETA-08/0190
- Ekspertyza dotycząca czasu odporności ogniowej w przypadku ekspozycji na ogień
- Kotwa z Europejską Aprobatę Techniczną może być stosowana jako mocowanie w systemach niekonstrukcyjnych opartych na konstrukcji redundantnej w zastosowaniach nienośnych (np. elewacje, sufity podwieszane itp.)
- SHARK UR, SHARK UR F można kotwić w następujących podstawach kotwienia: Beton standardowy, mury (cegła pełna, cegła sylikatowa pełna, cegła dziurawka z otworami pionowymi, cegła sylikatowa dziurawka, lekkie pustaki betonowe, pełne cegły i bloki z lekkiego betonu, cegły betonowe) i gazobeton
- Dwie głębokości osadzania w określonych materiałach budowlanych
- Zakres temperatur montażu: Temperatura materiału zewnętrznego: ≥ -20°C
- Temperatura tulei kotwy: ≥ 0°C
- Śruby cynkowane elektrolitycznie mogą być używane na zewnątrz i w obszarach wilgotnych (pod warunkiem prawidłowego zamontowania), jeśli obszar wokół łba śruby jest zabezpieczony przed wilgocią lub opadami atmosferycznymi, aby wilgoć nie mogła przedostawać się do trzonu kotwy. Trwale elastyczne szczeliwo, takie jak pozycja nr 0892 075 350 Preparat do zabezpieczania podwozia przed żwirem 500 ml
- Do mocowania elewacji, konstrukcji pomocniczych sufitu i dachu (z drewna lub stali), belek drewnianych, łat drewnianych, wsporników metalowych, szyn metalowych, sufitów podwieszanych, korytek kablowych, wsporników, profili, szafek naściennych, półek itp.
- Mocowania, dla których wymagany jest dowód nośności w warunkach wystawienia na działanie ognia
- Elementy murowe drążone i puste nawiercać bez mechanizmu udarowego
- Z wywierconego otworu należy usuwać pył, np. za pomocą pompy do wydmuchiwania, nr art. 0903990001
- Wiercenie w betonie za pomocą wiertła z odsysaniem oszczędza konieczność czyszczenia otworu.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!