Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Kołek do izolacji SHARK® ISO
Do mocowania lekkich elementów mocujących w odpornych na ściskanie panelach z materiału izolacyjnego WDVS. Idealny dla trwałych materiałów izolacyjnych z włókna drzewnego
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
- Nadaje się do wszystkich powszechnie stosowanych materiałów izolacyjnych odpornych na ściskanie
- Doskonale wkręca się bez konieczności nawiercania materiału izolacyjnego
- Bez skomplikowanego, rozstawnego montażu w przypadku lekkich złączek
- W przypadku cienkich warstw tynku < 4 mm nie jest wymagane nawiercanie wstępne
- Szybki i tani montaż bez tworzenia mostków termicznych
- Odporność na gnicie, warunki atmosferyczne i starzenie (wysokiej jakości PP)
- Do montażu za pomocą wkrętarki akumulatorowej
- Do montażu metodą zawleczkową
- Mocowanie poprzez blokowanie kształtowe
- Do montażu zalecamy stosowanie wkrętu do kołka ASSY-D
- Zakres temperatur zastosowania: od -20°C do +100°C
- Do mocowania komponentów w połączeniu z drewnem, płytą wiórową i śrubami metrycznymi (np. ASSY-D)
- Na zewnątrz lub w wilgotnych pomieszczeniach w połączeniu ze śrubą ze stali nierdzewnej (np. Wüpofast A2)
- Do mocowania oznaczeń domów, oświetlenia, systemów alarmowych itp. w budownictwie chłodniczym/klimatyzacyjnym, budownictwie izolacyjnym, budownictwie domów prefabrykowanych, budownictwie fasadowym, instalacjach elektrycznych itp.
- Zastosowanie w odpornych na ściskanie materiałach izolacyjnych z lub bez tynku
- Możliwość stosowania w odpornych na ściskanie naturalnych materiałach izolacyjnych z włókien drzewnych
- Aby zapobiec dostawaniu się wody, należy uszczelnić silikonem
Do zastosowań na izolowanych fasadach o maks. grubości tynku 4 mm: Bez nawiercania wstępnego wkręcić bezpośrednio za pomocą wkrętarki akumulatorowej i dołączonego narzędzia do ustawiania. Następnie za pomocą odpowiedniej śruby kotwowej (zalecana: ASSY-D), zamocować osprzęt.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!