Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Kątownik narożny z siatką Zamknięte
Produkt jednoczęściowy, do wzmocnienia zewnętrznych narożników od 50° do 180° w systemie ETICS
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Uniwersalne zastosowanie do krawędzi od 50° do 180°
Możliwość zginania
Zachowuje kształt nawet po zginaniu
Silnie przymocowane nogi, sekcja środkowa nie jest zmiękczonym tworzywem PVC
Brak odpadów
- Produkt ciągły
- Wystarczy odciąć wymaganą długość za pomocą nożyczek
Zapewnienie oszczędności miejsca w pojazdach i magazynach, produkt jest nieustannie chroniony
Poręczne pudełko z dozownikiem
Wysoka odporność na rozdarcie
Ciągła siatka na profilu
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!