Zarejestruj się i korzystaj ze wszystkich funkcji sklepu internetowego.
Sprzedaż tylko dla firm
Ten kod QR stracił ważność. Kliknij na przycisk poniżej, aby aktywować go ponownie.
Sortowanie
Liczba znalezionych pozycji: 1. Liczba wariantówi: 1
Can be used for roof slopes up to max. 30°
Znaleziono więcej pozycji. Aby uzyskać dokładniejsze wyniki, wprowadź bardziej szczegółowe dane.
Prosimy sprawdź poprawność wprowadzanego tekstu lub poszukaj pod innym hasłem.
Jednoskładnikowa wkładka z włókniny sztucznej, rolka
Włóknina do uszczel. dachu płaskiego 1C, narożniki
System mont. śc. przedn. VKM, zestaw
Taśma uszczelniająca złącza WÜTOP® Flex
Uszczelniacz, WÜTOP Dachflex 3D
Klin, zestaw
Klocek montażowy
Zestaw klocków montażowych