Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Nakrętka sześciokątna, wysoka z elementem mocującym (niemetalowa wkładka)
DIN 982, stal ocynkowana 10, pasywowana grubowarstwowo (VZD)
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Elementy łączące z cynkowaniem bez chromu (VI), pasywowane grubowarstwowo (VZD) oferują przyszłościową alternatywę dla powierzchni zawierających chrom (VI). Powłoka składa się z warstwy cynku z pasywacją na podłożu chromowym (III).
Przegląd zalet:
- Niezawierająca chromu(VI) alternatywa dla A2C lub A3C
- Odporność cieplna do 120°C
- Jednolita powłoka
DIN 982 wycofano i zastąpiono normą ISO 7040. Istnieje pewne ograniczone podobieństwo (Usunięto gwinty M7, M18, M22 | Dodatkowo dołączono gwinty M3, M4, M30 i M36 | Zmieniono wysokość nakrętki | Szerokość na płaskich powierzchniach dla gwintów M10, M12 i M14 zmieniono na 16 mm, 18 mm i 21 mm | Drobny gwint został włączony do normy ISO 10512 | Usunięto klasę wytrzymałości 12 | ISO 7040 obowiązuje dla klas wytrzymałości 5, 8, 10).
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!