Podkładki płaskie - duże ISO 7093-1 stal 200 HV gładka
Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Podkładki płaskie - duże ISO 7093-1 stal 200 HV gładka
Pokaż dostępność w sklepie stacjonarnym Würth
Aby sprawdzić stan magazynowy w oddziale Würth, zaloguj się, korzystając ze swoich danych logowania.
W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Centrum Obsługi Klienta pod numerem telefonu +49 7940 15-2400.
Nie jesteś jeszcze klientem Würth lub nie masz dostępu do sklepu internetowego jako klient Würth? Zarejestruj się w trzech szybkich krokach i otrzymaj natychmiastowy dostęp do całej oferty naszego sklepu.
Sprzedaż wyłącznie firmom.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zastępuje DIN 9021
UwagaNorma DIN 9021 została wycofana i zastąpiona normą międzynarodową DIN EN ISO 7093-1. Wymiary nominalne 2,5 i 7 nie są już zawarte w normie DIN EN ISO 7093-1 i pozostają ważne w ramach normy DIN 9021. Wymiary klucza o średnicy M10, M12, M14 i M22 w normie DIN EN ISO 4014 zostały zmienione w stosunku do normy DIN 931. Produkty o tych średnicach są zatem zgodne zarówno z normą DIN 931, jak i z normą DIN EN ISO.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!