Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Sześciokątna nakrętka z elementem mocującym (niemetalowa wkładka)
ISO 7040, stal 8, ocynkowana, pasywowana na niebiesko (A2K)
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Elementy połączeniowe z cynkowaniem bez chromu (VI), pasywowane grubowarstwowo (ZSM) oferują przyszłościową alternatywę dla powierzchni zawierających chrom (VI). Powłoka składa się z warstwy cynku z pasywacją na bazie chromu III i powłoki uszczelniającej (warstwa wierzchnia ze zintegrowanymi cząsteczkami smaru).
Przegląd zalet:
- Wysokiej jakości zamiennik zwykłych powłok cynkowanych, takich jak A2C Lub A3C
- Współczynnik tarcia regulowany w zakresie 0,09 μ–0,14 μ dzięki powłoce wierzchniej z cząsteczkami smarowymi
- Odporność cieplna do 120°C
- Równomierny rozkład powłoki
- Wysoka funkcjonalność i atrakcyjny wygląd
ISO 7040 zastępuje DIN 982 | Istnieje pewne ograniczone podobieństwo | Usunięto gwinty M7, M18, M22 | Dodano gwinty M3, M4, M30 i M36 | Zmieniono wysokość nakrętki | Szerokość na płaskich powierzchniach dla gwintów M10, M12 i M14 zmieniono na 16 mm, 18 mm i 21 mm | Drobny gwint został włączony do normy ISO 10512 | Usunięto klasę wytrzymałości 12 | ISO 7040 obowiązuje dla klas wytrzymałości 5, 8, 10.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!