Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Sześciokątna nakrętka z elementem mocującym (niemetalowa wkładka)
ISO 7040, stal 10, ocynkowana, pasywowana grubowarstwowo (VZD)
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Elementy złączne ocynkowane płatkowo, bez chromu (VI), pasywowane grubowarstwowo (VZD) stanowią przyszłościową alternatywę dla powierzchni zawierających chrom (VI). Powłoka składa się z warstwy cynku z pasywacją na podłożu chromowym (III).
Najważniejsze zalety:
- Niezawierająca chromu (VI) alternatywa dla A2C lub A3C
- Odporność cieplna do 120°C
- Równomierny rozkład warstw
Norma ISO 7040 zastępuje normę DIN 982 | Istnieje pewne ograniczone podobieństwo | Usunięto gwinty M7, M18, M22 | Dodano gwinty M3, M4, M30 i M36 | Zmieniono wysokości nakrętek | Rozmiar klucza do gwintów M10, M12 i M14 zmieniono na 16 mm, 18 mm i 21 mm | Gwint drobnozwojny został włączony do normy ISO 10512 | Usunięto klasę wytrzymałości 12 | Norma ISO 7040 obowiązuje dla klas wytrzymałości 5, 8, 10.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!