Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Nakrętka sześciokątna, niska
ISO 4035 stal 04 ocynkowana, pasyw.grubowarstwowo
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Elementy połączeniowe z powłoką cynkowo-niklową (ZSML) bez zawartości chromu ocynkowanego (VI) stanowią bardziej przyszłościową alternatywę w porównaniu z powierzchniami zawierającymi chrom(VI). Powłoka składa się z warstwy cynku z pasywacją na bazie chromu III i powłoki uszczelniającej (warstwa wierzchnia ze zintegrowanymi cząsteczkami smaru).
Przegląd zalet:
- Wyższa jakość wymiany typowych powłok ocynkowanych, takich jak A2C Lub A3C
- Regulowany współczynnik tarcia od 0,09 µ – 0,14 μ dzięki powłoce górnej z cząsteczkami smarowymi
- Odporność cieplna do 120°C
- Jednolita powłoka
- Wysoka funkcjonalność i atrakcyjny wygląd
ISO 4035 zastępuje DIN 439-2 (z fazą) | Istnieje pewne podobieństwo | Klasa wytrzymałości dla stali nierdzewnej została zmieniona z 50 na 025 i z 70 na 035 | Szerokość na płaskich powierzchniach została zmieniona dla wymiaru M10, M12, M14, M22 | Usunięto średnicę nominalną M1,8 | Norma ISO 4035 uwzględnia tylko standardowy gwint | Drobny gwint został przeniesiony do normy ISO 8675.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!