Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Wkręt dociskowy z gniazdem sześciokątnym ze ściętym stożkiem ISO 4026, stal 45H, ocynk płatkowy, srebrny (ZFSHL)
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Ocynkowane powłoki srebrne to powłoki chroniące przed korozją bez chromu (VI) do pojazdów dostawczych, maszyn budowlanych, pojazdów rolniczych i sprzętu oraz wszystkich innych zastosowań, które są objęte wymogami dotyczącymi ochrony przed korozją na poziomie konstrukcji pojazdu.
Odporność na korozję ZFHSL jest następująca:
- Średnica ≥ M6 - 480 h*
- Średnica ≥ M10 - 720 h*
Oznaczenie ZFSHL odnosi się do następującej powłoki chroniącej przed korozją:
- Ocynkowana powłoka srebrna, z warstwą górną, kolor srebrny, ze smarowaniem, które zmienia współczynnik tarcia.
- Regulowany współczynnik tarcia od 0,09 µ do 0,14 μ dzięki powłoce górnej z cząsteczkami smarowymi
Klasa twardości 45H odpowiada twardości 450 HV
Stalowe wkręty ustalające są przeznaczone wyłącznie do stosowania w warunkach naprężenia ściskającego (patrz również DIN EN ISO 898-5). Typowe zastosowania obejmują zaciskanie pierścienia ustalającego lub wywieranie nacisku na element współpracujący. Dlatego stalowe wkręty ustalające są bardzo twarde, aby zapewnić wytrzymałość skrętną w gnieździe sześciokątnym podczas dokręcania/luzowania.
Wskazówka:
Wkręty ustalające ze stali nierdzewnej A2/A4 nie są specjalnie hartowane i mogą być stosowane do obciążeń rozciągających.
ISO 4026 zastępuje DIN 913 | Istnieje pewne podobieństwo | Pominięcie średnic nominalnych M1,4, M1,8, M14, M18, M22 | Wprowadzenie klas twardości dla stali nierdzewnych.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!