Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Śruba sześciokątna z trzpieniem do budowy zbiornika ciśnieniowego
ISO 4014 stal nierdzewna A4, zwykła
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/36706.jpg)
Filtry wyboru
Śruby sześciokątne do budowy zbiornika ciśnieniowego zgodnie z przepisami AD/TRD.
- Wykonanie zatwierdzone przez TÜV. Spełniają warunki Kodeksu Postępowania AD/AD 2000 W2 w odniesieniu do rezygnacji z certyfikatu badania 3.1 (zgodnie z DIN EN 10204). Patrz arkusz danych materiału VdTÜV 1253/4. „Arkusz danych VdTÜV 1253/4” zawiera producentów śrub i nakrętek, które zostały sprawdzone przez eksperta z niemieckiej organizacji nadzoru technicznego (TÜO). Produkty te są oznaczone kodem producenta i klasą wytrzymałości.
ISO 4014 zastępuje DIN 931 | Istnieje pewne podobieństwo | Przekroczenie wymiarów nominalnych | Zmiana rozmiaru klucza dla M10, M12, M14 i M22.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!